Deniz kabuğu tipi kulp MUG-ZD 6
Deniz kabuğu tipi kulp MUG-ZD 6
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Renk | Gümüşi |
Dış uzunluk (L) | 138 mm |
İç uzunluk (L1) | 121 mm |
Dış genişlik (B) | 30 mm |
İç genişlik (B1) | 26 mm |
Yükseklik (H) | 17 mm |
Raf kenarı yüksekliği (H1) | 1,5 mm |
Uzunluk (L) | 138 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Frezelenmiş delik uzunluğu (FL) | 134 mm |
Frezelenmiş delik genişliği (FB) | 26,5 mm |
Frezelenmiş delik derinliği (FT) | 13,5 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 128 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 6,5 mm |