Deneb: escuadra de unión
Escuadra de unión Deneb
ANGL-WOCON-DENEB-222X117X117X2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gran rigidez gracias a los refuerzos y los cordones integrados
- Alta variabilidad en la elección de las fijaciones
- En la ETA-20/0773 se ofrecen opciones versátiles para conexiones roscadas
- Gran capacidad de soporte de carga
Hojas de datos(X)
- Madera laminada cruzada
- Madera maciza y laminada
- Laminado de madera de revestimiento
- Construcción de marcos de madera
![]() | |
Anchura x altura x profundidad | 222 x 117 x 117 mm |
Grosor | 2 mm |
Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portadora principal nH | 4 + 4 Uds |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portadora principal nH | 35 + 35 Uds |
Aprobación | ETA |
Peso del producto (por artículo) | 778 g |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 800 g |
Número de orificios de 5 mm D | 70 Uds |
Número de orificios de 7 mm D | 4 Uds |
Número de orificios de 13 mm D | 8 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!