Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Démoustiqueur

Démoustiqueur carrosserie de véhicules
NETTOYANT MOUSTIQUES, 500 ML

Art. N° 0893470

EAN 4024835810357

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Démoustiqueur

Art. N° 0893470
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
Pour éliminer facilement les insectes incrustés/résidus qui endommagent la peinture

Application simple et rapide


Idéal également avant nettoyage en portique de lavage



N'agresse pas les matériaux


N'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.



Ne forme pas d'émulsions avec l'eau, donc n'empêche pas d'utiliser un séparateur de liquide léger (DIN 1999)

Indication

Ne pas utiliser sur les peintures chaudes ou à la lumière du soleil. Protéger le produit contre le gel.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pare-brise/vitres, calandre, pare-chocs, phares, plaques d'immatriculation, etc.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les surfaces concernées et le laisser agir pendant quelques minutes. Ensuite, essuyer les résidus avec une éponge dure. Pour éviter les rayures, rincer rapidement, notamment les saletés importantes issues de la route, avant de nettoyer la zone.

Contenu

500 ml

Poids net

515 g

Base chimique

Tensio-actif alcalin

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Jaune, Vert

pH

11

Point d'éclair min.

350 °C

Densité

1,033 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage à l'abri du gel

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Biodégradabilité

Oui

Type de récipient

Pulvérisateur manuel

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.