Demontageschlüssel für Zylinderkern
Demontageschlüssel Zylinderkern GSB 25/50
DEMNTGSHSL-F.SHIEBTR-(NI)
Art.-Nr. 0683525165
EAN 4052703609789
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Zinkdruckguss
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
| Art.-Bezeichnung | Oberfläche | Länge | Art.-Nr. | VE | |
| a | Rahmen- und seitliches Abschlussprofil | Edelstahlfarben | 2500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Silberfarben | 2500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Doppellaufschiene unten | Edelstahlfarben | 2500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Silberfarben | 2500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Doppellaufschien unten für Rahmenprofil | Edelstahlfarben | 2500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Silberfarben | 2500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Doppelführungsschiene oben | Edelstahlfarben | 2500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Silberfarben | 2500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Staubschutz- und Anschlagprofil | Transparent | 2500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Stopper | Transparent | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Laufschuh-Schiene | Edelstahlfarben | 2500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Silberfarben | 2500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Laufwagen | Verzinkt | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Endkappe | Edelstahlfarben | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Silberfarben | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Dreh-Druckzylinderschloss | Edelstahlfarben | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Verchromt | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Wechselbares Zylinderschloss für Glasschiebetüren | Weißaluminium RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Austauschbarer Zylinder | Vernickelt | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Demontageschlüssel für Zylinderkern | Vernickelt | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Schließblech für Schloss | Edelstahlfarben | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Verchromt | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Laufschuhgriff | Edelstahlfarben | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Verchromt | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Glasklemmprofil für Glasdicke 5 mm | Transparent | 2500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Glasklemmprofil für Glasdicke 6 mm | Transparent | 2500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Staubschutzprofil für Glasdicke 6 mm | Silberfarben | 2500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Staubschutzprofil für Glasdicke 8 mm | Silberfarben | 2500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Montagewerkzeug für Laufwagen | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |