Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Demontagegereedschap, voertuigspecifiek assortiment

Ontgr.gereedschapassort. bedrijfsvoert. Fendt
UNIVERSEEL ASSORTIMENT FENDT, 12-TLG

Art.-nr. 0988713506

EAN 4047376306134

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Demontagegereedschap, voertuigspecifiek assortiment

Art.-nr. 0988713506
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
Bedrijfswagens, Fendt, 12-delig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Demontagegereedschap, voertuigspecifiek assortiment:
1 x
Systeemkoffer 4.4.2

SYSTEEMKOFFER 4.4.2

Omschrijving:
370 x 278 x 140 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1507-D1,5MM

Omschrijving:
Contactmaat: 1.5 mm; Stiften en bussen - alleen Scania en Fendt
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1501-D1,5MM

Omschrijving:
Contactmaat: 1.5 mm; Stiften en bussen (bijv. MATE-N-LOK)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1504-D2,5MM

Omschrijving:
Contactmaat: 2.5 mm; Stiften en bussen (bijv. VKS)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1506-D4,0MM

Omschrijving:
Contactmaat: 4 mm; Moffen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1503-D4,0MM

Omschrijving:
Contactmaat: 4 mm; ABS-contacten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Montagehuls voor ontgrendelgereedschap ABS-connectoren OEM-kwaliteit

MONTAGEHULS

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, MQS, MICRO

Omschrijving:
Contactmaat: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS/Micro - Timer I en ABS-huis
Voor connectors en behuizingen met grendelnok
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, TIMER

Omschrijving:
Contactmaat: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Timer, DFK
Voor connectors en behuizingen met grendelnok
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, PLATTE STEEKHULS

Omschrijving:
Contactmaat: 1.6 mm; Vlakstekkercontact met één vergrendeling (lengte gereedschapslemmet: 20 mm)
Voor connectors en behuizingen met grendelnok
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor aansluitingen met twee symmetrische grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, MICRO

Omschrijving:
Contactmaat: 1.6 mm; Micro-Timer II en III, MFK/MFS
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ontgrendelgereedschap voor aansluitingen met twee symmetrische grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, POWER

Omschrijving:
Contactmaat: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power Tmer, MDK/DFK
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universeel ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSGER SECUNDAIR

Omschrijving: Voor het losnemen van secundaire vergrendelingen
Hoeveelheid: 1 x