Demontage-Werkzeug für Diesel-Rücklaufleitung VW TDI+CR
Demontagewerkzeug für Diesel-Rücklaufleitung VW
KFTSTWZG-DISL-VW-TYP-2
Art.-Nr. 1952006668
EAN 4062856575794
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles und beschädigungsfreies Lösen und Aufstecken der Schnellkupplung
- Vermeidung von Beschädigungen bei der fachgerechten Demontage der Anschlusskupplung, was einen Austausch der kompletten Kraftstoff-Rücklaufleitung zur Folge hätte
- Speziell entwickelt für die Betätigung der runden Steckverbindung am Leckölleitungs-Stutzen des Injektors
- Optimale Spannweite für präzises Arbeiten an Diesel-Rücklaufleitungen
Datenblätter(X)
- VW EOS, Golf V, Golf VI, Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco, Tiguan, T5, Phaeton
- Audi A3, A4, A5, A6, A7 und Q5
- Skoda Yeti
- Seat Exeo
- Motoren TDI CR, Blue TDI CR, TDI CR BlueMotion, TDI CR BlueMotion Technology, TDI (ab 2004-2015)
- Motorcodes 2,0: CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC, 2,7: BPP 3,0: CDUD, BMK
- Typ 2 (Art.-Nr. 1952006668) für: T6, Multivan VI, Caddy, Crafter 2,0 TDI und 2,0 TDI 4motion Motor (CXF, CXFA, CXG, CXGA, CXH, CXHA 110k W 150 PS)
Spannweite innen | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 288,000 g |