Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Demir kerpeteni

Demir kerpeteni

Ürün no. 071506 021

EAN 4024835200516

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Demir kerpeteni

Ürün no. 071506 021
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
For cutting off and removing projecting bolts, pins and wires
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

200 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

3,5 mm

Çivi için maks. tel çapı kesme kapasitesi

4 mm

Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi

3 mm

Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi

6 mm

Uzunluk (inç)

8 in

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler