Delmek için kapı durdurma
Delmek için kapı tamponu
GEÇMELI KAPAK ÇARPMA KORUYUCUSU
Ürün no. 0683135001
EAN 4011231563215
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PE - Polietilen |
Çap (D) | 8 mm |
Yükseklik (H) | 2 mm |
Renk | Şeffaf |
Matkap deliği çapı (d) | 5 mm |
Matkap deliği derinliği (l) | 5,5 mm |