Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Delme tezgahı DS Compact

Karot makinesi ayağı, DS Compact

Ürün no. 5709116190

EAN 4068362213502

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Delme tezgahı DS Compact

Ürün no. 5709116190
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
Elmas karot makineleri için kompakt delme tezgahı, DS 180
  • Delme derinliği, delme açısı ve delme merkezi için paslanmaz çelik gösterge, neme ve kire karşı dayanıklıdır

  • Kırlangıç kuyruğu kılavuzlu kolon, sabit bir kavrama sağlar ve matkap sürgüsünü hassas bir şekilde yönlendirir.

  • Ek altıgen başlı tırtıllı ayar vidaları manuel çalıştırmaya, matkap mili veya farklı bir alet kullanımına imkan verir

  • Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için idealdir

  • Hızlı değiştirme bağlantılı matkap mili, tırtıllı ayar vidaları için entegre anahtar ile sürgünün her iki tarafına monte edilebilir

  • 90° açılarda delmeye imkan veren özel geliştirilmiş delme tezgahı ile tezgah zemine monte edildiğinde duvarlara yatay olarak delikler açılabilir. Duvarda nokta delik açılması gerekmediğinde idealdir
Not

Delme tezgahı, maksimum 100 mm'ye kadar delme çapında vakum seti ile birlikte kullanılmalıdır. Bu durum, yalnızca optimum koşullar altında elde edilebilir; ör. zeminin kalitesi nedeniyle sahadaki maksimum delme önemli ölçüde daha düşük olabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

DS 180 elmas karot makinesinde kullanmaya uygundur

Genişlik

270 mm

Derinlik

215 mm

Uzunluk

895 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma dübel W-ED

YİVLİ ÇAKMA DÜBEL M12 KAROT MAK.İÇİN

M12 (karot makinaları için) ve DW 15 (DYWIDAG® dişi dişli DW15) boyutlarındaki beton, çinko kaplı çelikte sabitleme için metrik dişe sahip dişi dişli dübel
x 50 ad.
Dübel germe aleti W-ED

YİVLİ ÇAKMA DÜBEL APARATI

x 1 ad.
Slide for DS 180

SLID-F.DS180
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Su basınç tankı

BASINÇLI SU TANKI 6 BAR 10 LİTRE