Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Delme şablonu VBL-2

Delme şablonu VBL-2

Ürün no. 068380046

EAN 4024835825191

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Delme şablonu VBL-2

Ürün no. 068380046
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
With fixing stop (37 mm) for rapid positioning on workpiece and stop for 16-mm and 19-mm material thickness
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delik çapı

5 mm

Izgara ölçüsü

32 mm

Dolap kenarı ve delik merkezi arasındaki mesafe

37 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

16/19 mm

Malzeme

Plastik/çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler