Delme şablonu Fixograss 9000 raf taşıyıcı için
Delme şablonu, zem. bağ. taş. için; Fixograss 9000
FIXOGRASS 9000 DELME ŢABLONU
Ürün no. 0683800150
EAN 4050642138001
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kompakt, kullanımı kolay delme şablonu
- Tek bir işlemde çift delikler için kullanılabilir, Fixograss muhafazası için uygundur
- Verimli çalışma için yanal durdurma
- 25-90 mm arasında ayarlanabilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min. kavrama aralığı | 19 mm |
Maks. kavrama aralığı | 30 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!