Delikli çelik şerit gerdirme aparatı
Delikli çelik şerit gerdirme aparatı
Ürün no. 0681070005
EAN 4099618049187
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 170 mm |
Genişlik | 42 mm |
Delik çapı | 5 mm |
Ağırlık | 811 g |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!