Dekupaj ucu, inşaat, iki yıldız Demir dışı baz metaller için
Demir dışı baz metal için dekupaj ucu 2S
Ürün no. 061507530
EAN 4038898410928
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Renk kodlu sistem
Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz
Her uygulama için en doğru dekupaj ucu
Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi
- Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 75 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-15 mm |
Diş aralığı | 3,0 mm |
Özellikle şunun için uygun | Alüminyum, Demir dışı ağır metal, PVC |
Şunun için uygun: | Kalın metal levhalar, Asbest çimento, cam elyaf takviyeli plastik |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 100 mm |