Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız Laminant için

Laminant için dekupaj ucu 2S
DEKUPAJ UCU AHŞAP/LAM 75MM 2,5DİŞ (5AD)

Ürün no. 061507525

EAN 4038898410911

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız Laminant için

Ürün no. 061507525
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
Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Laminant kesmek için.

Renk kodlu sistem


Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz



Her uygulama için en doğru dekupaj ucu


Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi



Malzemeyi yırtmadan hızlı kesim sağlar

Not
  • Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.

  • Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

75 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

3-30 mm

Diş aralığı

2,5 mm

Özellikle şunun için uygun

Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak, Asbestli çimento, cam elyaf takviyeli plastik, Laminant

Şunun için uygun:

Plastik kaplamalı cam yünü levha, Yapışık ahşap, PVC

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

100 mm

Tasarım

Keskinleştirilmiş ve yarık diş açılmış

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler