Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dekupaj testeresi STP 150 Power-B

Dekupaj Testeresi, STP 150 Power-B

Ürün no. 57067032

EAN 4056807231969

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dekupaj testeresi STP 150 Power-B

Ürün no. 57067032
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
Kulplu tutma sapıyla zorlu şantiye koşulları altında çalışmaya uygundur.

Son derece güçlü


Yüksek performanslı motoru, sert ve kalın malzemelerde aşırı yüklenmeye maruz kaldığında bile yüksek güç aktarımı sağlar.



Son derece dayanıklı


Bükülmeye dayanıklı tabanı en zorlu alanlarda bile sorunsuz çalışma sağlar.



Ergonomik


Ergonomik tasarımlı ve yumuşak kaplamalı sap kısmı sayesinde güvenli ve konforlu çalışma imkanı sunar.



Kullanıcı dostu


Hızlı ve kolay: Dekupaj uçlarını değiştirmek için ilave aletlere gerek yoktur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

780 W

Min./maks. rölanti strok hızı

500-3100 dev/dk

Sarkaç stroku kademe sayısı

4 ADET

Strok uzunluğu

26 mm

Ahşapta maks. kesme derinliği

150 mm

Çelikte maks. kesme derinliği

10 mm

Alüminyumda maks. kesme derinliği

20 mm

Şaft

Çabuk değiştirme tutucusu

Makine ağırlığı

2,7 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Fonksiyonlar

Testere bıçağı hızlı değiştirme sistemi

Dekupaj testeresi STP 150 Power-B dahil:
1 x
Kıymık önleme cihazı

SP-INSERT-PIECE

Miktar: 1 x
1 x
Jigsaw blade 3S Multiblade Metal

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)MET.100MM 1,2DİŞ(5AD)

Açıklama:
100 mm; 1,2-2,6 mm
The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Miktar: 1 x
1 x
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)

Açıklama:
Min./maks. diş aralığı: 2-3 mm; Çalışma uzunluğu: 90 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)

Açıklama:
132 mm; 2,4-5 mm
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
1 x
Plstk kym aykkab. sal. dekupaj test. STP 150 Power

SP-PAD

Miktar: 1 x
1 x
Emme

SP-SUCTIONNOZZLE

Miktar: 1 x