Dekselprofil, NBR
Dekselprofil, NBR
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde (N) | 8 mm |
Profillengde | 20 m |
Profilbredde (b1) | 31,5 mm |
Profilhøyde (h1) | 13,5 mm |
Installasjonsbredde (b2) | 9 mm |
Lengde | 20 m |
Materiale | Syntetisk gummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 4200 g |
Farge | Svart |