Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dekopírfűrész STP 150 Power-S

Dekopírfűrész, STP 150 Power-S

Cikksz. 57067022

EAN 4056807231921

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dekopírfűrész STP 150 Power-S

Cikksz. 57067022
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
Bot forma nyél, ideális kemény építkezési körülmények közötti munkavégzésre.

Rendkívül erős


Az erőteljes, nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, túlterhelés ellen védet motornak köszönhetően a gépet akár kemény, vastag gerendáknál is használhatja.



Rendkívül robusztus


Az erősített talp rész, illetve a burkolat alapanyaga mind a legnagyobb igénybevételre lettek tervezve.



Biztonságos kezelés


Az ergonomikus fogantyú körüli puha markolat felülete biztonságos kezelhetőséget és magas működési kényelmet biztosít.



Kezelőbarát


A fűrészlap cseréjéhez nincs szükség külön szerszámra.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

780 W

Min./max. üresjárati löketszám

500-3100 Ford/perc

Kilengési fokozatok száma

4 darab

Lökethossz

26 mm

Max. vágásmélység fában

150 mm

Max. vágásmélység acélban

10 mm

Max. vágásmélység alumíniumban

20 mm

Szerszámbefogó típusa

Gyors szerszámcserét biztosító tartó

Gép tömege

2,6 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Elektronikus forgatónyomaték-beállítás, Fűrészlap gyorscserélő rendszer, Porelszívás (tartozék)

Tartalmaz: Dekopírfűrész STP 150 Power-S:
1 x
Dekopírfűrészlap, fém, háromcsillagos, Multiblade

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULTIBLADE-75MM

Leírás:
100 mm; 1,2-2,6 mm
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
1 x
Dekopír fűrészlap, fához, háromcsillagos, Multiblade

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIBLADE-90MM

Leírás:
Min./max. fogosztás: 2-3 mm; Munkahossz: 90 mm
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
1 x
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos, Multiblade

DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-MULTIBLD-105MM

Leírás:
132 mm; 2,4-5 mm
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Műanyag csúszótalp, dekopír fűrész, STP 150 Power

CSÚSZÓLEMEZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Elszívás

ELSZÍVÓ CSŐCSONK

Mennyiség: 1 x
1 x
Repesztést gátló eszköz

BETÉTDARAB

Mennyiség: 1 x