Dekopírfűrész STP 140 EXACT-B
Dekopírfűrész, STP 140 EXACT-B
Cikksz. 57067012
EAN 4056807231976
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú pontosság
A különleges kialakítású fűrészlap vezető minimalizálja a fűrészlap elhajlását. Az eredmény egy maximális pontosságú vágás.
Csendes járású
Alacsony rezgés a rendkívül csendes üzemelés érdekében. Ez könnyebben kezelhetővé teszi gépet, és javítja a vágási pontosságot.
Optimális irányítás
A kompakt, könnyű kialakítás a kis kerületű fogantyúval együtt lehetővé teszi a fűrész optimális irányítását.
Kezelőbarát
A fűrészlap cseréjéhez vagy a magnézium talplemez állításához nincs szükség külön szerszámra.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 800 W |
Min./max. üresjárati löketszám | 800-3000 Ford/perc |
Kilengési fokozatok száma | 4 darab |
Lökethossz | 26 mm |
Max. vágásmélység fában | 140 mm |
Max. vágásmélység acélban | 10 mm |
Max. vágásmélység alumíniumban | 20 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege | 2,3 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Fűrészlap gyorscserélő rendszer, Újraindulás elleni védelem |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULTIBLADE-75MM
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIBLADE-90MM
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-MULTIBLD-105MM