Dekkventil, universal, import
Dekkventil, universal, import
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde (L) | 42 mm |
Egnet for felghulldiameter | 11,3 mm |
Egnet for min. felgtykkelse | 1,8 mm |
Egnet for maks. felgtykkelse | 4 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 11 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Forniklet |