Dekkventil, universal
Dekkventil, universal
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde (L) | 42 mm |
Egnet for felghulldiameter | 11,3 mm |
Egnet for min. felgtykkelse | 1,8 mm |
Egnet for maks. felgtykkelse | 4 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 11 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Forniklet |
Min. anbefalt tiltrekkingsmoment | 4 Nm |
Maks. dreiemoment | 6 Nm |
Min./maks. anbefalt Dreiemoment | 4-6 Nm |
Materiale til skive | Polyamid |