Dekkskum
Dekkrengjøringsskum
DEKKGLANS SPRAY 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Renser, pleier, beskytter
- Enkel å påføre i én handling, noe som sparer tid
- Avtørking ikke nødvendig
- Passer utmerket før dekkene legges til oppbevaring
- Støv- og skittavstøtende
- Angriper ikke lakk, plast, gummi eller metaller
Silkematt glans
- Dekkene ser ut som nye
- Ideell for utstillingsbiler og klargjøring
Optimal UV- og ozonbeskyttelse
- Dekk er ikke bleket
- Forhindrer at deler blir sprø og aldringssprekker
Dekkglans
- Økonomisk i bruk
- Danner et stabilt skum på dekket, som renner av når skummet avtar
Uten AOX og løsemidler
Ikke spray på dekkmønstre, bremseskiver og bremsetromler. Inneholder silikon.
Merk: Ikke spray dekkmønsteret på grunn av fare for skrens. Ikke spray på dekk til tohjulede kjøretøy, bremseskiver og bremsetromler.
Dataark(X)
Pleieprodukt av høy kvalitet for dekksider.
Spray skummet jevnt på dekksidene, og la det tørke. Avtørking ikke nødvendig. Kan også brukes på våte dekk. Rengjør litt på forhånd ved mye tilsmussing.
Innhold | 500 ml |
Produktvekt (per element) | 573,500 g |
Kjemisk base | Alkaliske overflateaktive stoffer, silikonolje |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Hvit |
pH-verdi / betingelser | 9 / ved 20 °C |
Tetthet/betingelser | 0,919 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Nei |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.