Dekkplugg, type 2 Fire føtter samlet i midten
Dekkplugg, type 2
FESTEPROPP SVART FOR INNV.POLSTER FORD
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rimelig og tidsbesparende
Rask og enkel inntrykkingsmontering
Festes sikkert i komponenten
Kobling av metallplater, kartong, kledning eller andre flate komponenter
Min./maks. borehulldiameter | 8,4-8,62 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,7-6 mm |
Hodediameter | 18 mm |
Hodehøyde | 2,5 mm |
Lengde under hode | 15,6 mm |
Materiale | Polyoksymetylen |
Farge | Svart |
Type kjøretøy | Universell |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 1629279 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 6725950 |