Dekkmonteringspasta Cargo special
Dekkmonteringspasta Cargo special
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 4 l |
Vekt av innhold | 4 kg |
Farge | Gul |
Viskositet/konsistens | Deigaktig |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Tetthet | 1,04 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | -15 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 50 °C |
pH-verdi | 7-8 |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.