Dekkfilt, engangs
Dekkfilt, engangs
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | 60 % bomull, 40 % syntetiske fiber |
Farge | Gråflekket |
Rullbredde | 1 m |
Rullengde | 50 m |
Beleggvekt per m² | 200 g |
Antall ruller per pall | 15 STK |
Produktvekt (per element) | 190,560 g |
Tykkelse | 1,7 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.