Dehnschraube DIN 2510 Form L, Stahl, 21CrMoV57 blank
Q/BLZ-DIN2510L-21CRMOV57-M12X65-3.1
Art.-Nr. 494701265
EAN 7319003120664
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Länge (l1) | 65 mm |
Werkstoff | Warmfester Baustahl, 21CrMoV57 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 20 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (ds) | 8,5 mm |
Form | L |
Länge Zentrierung | 4 mm |
Zentrierdurchmesser | 8 mm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |