Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dehnschraube

DIN 2510 Form L Stahl 21CrMoV57 blank m. 3.1 Zeug.
Q/BLZ-DIN2510L-21CRMOV57-M20X120-3.1

Art.-Nr. 4947020120
EAN 7319003124969
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 2510 Form L, Stahl, 21CrMoV57 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

120 mm

Werkstoff

Warmfester Baustahl, 21CrMoV57

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

28 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde)

28 mm

Schaftdurchmesser (ds)

15 mm

Form

L

Länge Zentrierung

6 mm

Zentrierdurchmesser

14 mm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen