Dehnschraube DIN 2510 Form L, Stahl, 21CrMoV57 blank
DIN 2510 Form L Stahl 21CrMoV57 blank m. 3.1 Zeug.
Q/BLZ-DIN2510L-21CRMOV57-M24X120-3.1
Art.-Nr. 4947024120
EAN 7319003126604
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M24 |
Länge (l1) | 120 mm |
Werkstoff | Warmfester Baustahl, 21CrMoV57 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 32 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) | 32 mm |
Schaftdurchmesser (ds) | 18 mm |
Form | L |
Länge Zentrierung | 6 mm |
Zentrierdurchmesser | 14 mm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |