Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E

Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E
DEHNFUGPRFL-ABZUGKT-(TYP E)-5MM-L2,5M

Art.-Nr. 0519522021

EAN 4052703628353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E

Art.-Nr. 0519522021

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Dehnfugen zwischen Gebäudeflächen

Weich und witterungsbeständig


Schlaufe aus Weich-PVC



Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe


Koextrusion

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ E (Fläche)

Werkstoff Profil

Kunststoff

Werkstoff Schlaufe

Weich-PVC

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Putzstärke

5 mm

Länge

2 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen