Degrippante antiruggine BOLTEX
Rimuovi ruggine Boltex
BOLTEX-DEGRIPPANTE-300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Allenta in modo permanente i collegamenti a vite molto arrugginiti
Tempo di appassimento ridotto
Può avere effetto per diverse ore senza perdere il potere di allentamento
Economica
Efficacia 3 volte superiore grazie all'innovativa formula KENA® per microfluidi
Testina di spruzzo multifunzionale intelligente
- Precisa erogazione per un irrorazione economica
- Spruzzatura su un'ampia area per la pulizia delle superfici
Scioglie la ruggine dalla superficie
- È efficace nel penetrare il collegamento arrugginito
- Pertanto rende più semplice l'allentarsi i bulloni e dadi bloccati
Rimuovere il prodotto in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.
Caratteristiche tecniche(X)
Elevato effetto pulente per eliminare in profondità i depositi di ruggine, come ruggine superficiale, macchie di ruggine, sporco incrostato e residui di olio. Per allentare i collegamenti bloccati
Per allentare i collegamenti: Applicare sui componenti da trattare. Il tempo di azione dipende dal grado di ossidazione. Applicare direttamente sulla superficie da trattare, lasciare agire e pulire con un panno o sciacquare/neutralizzare con acqua.
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Base chimica | Tensioattivi, esteri |
Senza silicone | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.