Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Değişken modül bloğu 28

Değişken modül bloğu 28

Ürün no. 0963560463

EAN 4058794185416

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Değişken modül bloğu 28

Ürün no. 0963560463
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
Premounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1112 mm

Yükseklik

980 mm

Derinlik

382 mm

Çekmece yük kapasitesi

40 kg

Çanta çekme yük kapasitesi

20 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

39,500 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Çelik/alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler