Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Defibrillatore AED Plus®

Defibrillatore semiautomatico
DEFIBRILLATORE-SEMIAUTOMATICO-AED-PLUS

Cod. art. 0993900100

EAN 4062856187157

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Defibrillatore AED Plus®

Cod. art. 0993900100
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
Defibrillatore semiautomatico esterno che guida i soccorritori nella rianimazione e li supporta con feedback audio e visivo in tempo reale

Assistenza in tempo reale durante la rianimazione


  • Istruzioni visive, acustiche e grafiche per i soccorritori, incluso il ciclo di salvataggio

  • Guida il soccorritore nella rianimazione passo dopo passo.

  • Facilita le compressioni toraciche sicure, un fattore che aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza del paziente.


Feedback audio e visivo in tempo reale


  • Feedback sulla profondità e la frequenza delle compressioni toraciche eseguite per aiutare il soccorritore a eseguire una rianimazione cardiopolmonare di alta qualità

  • Aumenta le probabilità che il paziente sopravviva all'arresto cardiaco.


Sempre pronto per l'uso grazie ai controlli automatici del sistema


  • Gli autotest automatici controllano regolarmente la funzionalità e ne garantiscono l'uso sicuro.


Resistente e conveniente


  • Durata a magazzino degli elettrodi di 5 anni

  • Durata della batteria 5 anni


Ulteriori informazioni


  • Elevata classificazione di protezione da acqua, urti e polvere (IP55)

  • Approvazione CE e FDA

  • Utilizzo possibile a partire da 8 anni o 25 kg

  • Funzionamento con batterie al litio standard (tipo 123A)


Messa in servizio e formazione in loco incluse


  • I dati di contatto sono disponibili nel foglietto illustrativo o nei documenti del negozio online.


Attrezzatura inclusa


  • 1 rasoio monouso

  • 1 panno per asciugare la pelle umida prima di collegare gli elettrodi o per asciugare l'umidità sul dispositivo

  • 1 paio di forbici per tessuti

  • 1 paio di guanti monouso in nitrile (misura unica)

  • 1 ausilio respiratorio di emergenza monouso per pronto soccorso in conformità alla norma DIN 13154 (visiera di protezione per RCP di emergenza)
Indicazione

Messa in servizio e formazione in loco incluse


I dati di contatto sono disponibili nel foglietto illustrativo corrispondente o nei documenti del negozio online.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

24,1 cm

Altezza

13,3 cm

Potenza assorbita

0 W

Tensione nominale

3 V

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Profondità

29,2 cm

Materiale

Policarbonato - PC

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Elettrodo per defibrillatore semiautomatico

RICAMBIO-ELETTRODI-P/DEFIBRILL-AED-PLUS

Elettrodi per defibrillatore per adulti, da utilizzare con pazienti di età pari o superiore a 8 anni e di peso pari o superiore a 25 kg
x 1 pz.
Borsa Per defibrillatore

BORSA-TRASPORT-P/DEFIBRILLATORE-AED-PLUS

Per il trasporto sicuro del defibrillatore
x 1 pz.
Armadietto da parete per defibrillatori

ARMADIETTO-P/DEFIBRILLATORE-AED-PLUS

Armadietto adatto per molti defibrillatori
x 1 pz.
Armadietto da parete per defibrillatori

WLCAB-F.DEFIBRILL-HALBAUTM-AED-PLUS

Armadietto adatto per molti defibrillatori
x 1 pz.
Supporto a parete

WALLBRKT-DEFIBRILL

Rugged wall bracket for secure storage and quick access to the defibrillator