Defibrillator AED Plus®
Defibrillator Halbautomat
DEFIBRILL-HALBAUTOM-AED-PLUS-INKL-EINWEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der AED Plus® beinhaltet eine Unterstützung in Echtzeit für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, um den Ersthelfer/ die Ersthelferin Schritt für Schritt durch die Reanimation zu führen.
Dadurch wird eine gute und sichere Herzdruckmassage ermöglicht und das Überleben des Patienten nachweislich um ein Vielfaches zu erhöht.
Audiovisuelles Echtzeit-Feedback zur Durchführung, Tiefe und Frequenz der Kompressionen in der HLW
Coaching mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen Wiederbelebungsmaßnahme für Laienhelfer, für mehr Herz- und Gehirnüberleben.
- Visuelle, akustische und grafische Anleitungen für den Laienhelfer inkl. Lebensrettungskreis
- Hohe Wasser-, Stoß und Staubschutzklassifizierung (IP55)
- CE- und FDA-zugelassen
- Regelmäßige automatische Selbsttests
- Ab 8 Jahren oder 25 kg einsetzbar
- Betrieb mit Standard-Lithium Batterien (Typ 123A)
Langlebig und kostengünstig
- 5 Jahre Elektrodenhaltbarkeit
- 5 Jahre Batterielebensdauer
- Inklusive Erstinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
Datenblätter(X)
Breite | 24,1 cm |
Höhe | 13,3 cm |
Leistungsaufnahme | 0 W |
Nennspannung | 3 V |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Tiefe | 29,2 cm |
Typbezeichnung | Zoll AED Plus |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |