Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckplatte DIN 3015-2, Einfache Ausführung (DP-A), W.TEC-Serie

DEPL-DIN3015/2-A-W1-GR6

Art.-Nr. 4499024600

EAN 4056807747552

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Deckplatte DIN 3015-2, Einfache Ausführung (DP-A), W.TEC-Serie

Art.-Nr. 4499024600

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Deckplatten dienen zur sicheren Befestigung der Schellenkörper nach DIN 3015
Lieferstandards Oberflächen:
  • Nenngrößen 1 - 6: blank

  • Nenngrößen 7 - 10: phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße nach DIN

6

Länge (l3)

205 mm

Lochabstand (horizontal) (e1)

168 mm

Breite (l3)

80 mm

Dicke

15 mm

Lochdurchmesser (D)

22,0 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen