Deckplatte Typ DPAL
DIN 3015-2 DPAL Stahl blank
DEPL-DIN3015-2-DPAL-W1-GR10S/8
Art.-Nr. 0599027800
EAN 4052712720116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 10S |
Nenngröße nach DIN | 8 |
Länge (l3) | 320 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 265 mm |
Breite (l3) | 120 mm |
Dicke | 25 mm |
Lochdurchmesser (D) | 35 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |