Deckplatte Typ DP
DIN 3015-1 DP Edelstahl A2
DEPL-3015-1-DP-W4-GR1A/1
Art.-Nr. 0599018105
EAN 4058794547405
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 1A |
Nenngröße nach DIN | 1 |
Länge (l3) | 34 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 20 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |