Deckplatte DP DIN3015-1, W.TEC-Serie
DIN 3015-1 DP Stahl verzinkt W.TEC-Serie
DEPL-DIN3015-1-DP-W1-(DSP)-GR5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße nach DIN | 5 |
Länge (l3) | 70 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 52 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |