Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckplatte Typ DP

DIN 3015-1 DP Stahl Zink-Nickel
DEPL-3015-1-DP-W3-GR7

Art.-Nr. 0599018703
EAN 4058794547320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1, Typ DP, Stahl, Zink/Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

7

Nenngröße nach DIN

7

Länge (l3)

118 mm

Lochabstand (horizontal) (e1)

94 mm

Breite (l3)

30 mm

Dicke

5 mm

Lochdurchmesser (D)

7 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen