Deckplatte Typ DP
DIN 3015-1 DP Stahl Zink-Nickel
DEPL-3015-1-DP-W3-GR3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 3 |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Länge (l3) | 48 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 33 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |