Deckplatte Typ DP
DIN 3015-1 DP Stahl Zink-Nickel
DEPL-3015-1-DP-W3-GR1/0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 1 |
Nenngröße nach DIN | 0 |
Länge (l3) | 28 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 9,5 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |