Deckplatte DIN 3015-3, W.TEC-Serie
DIN 3015-3 DP Stahl verzinkt W.TEC-Serie
DEPL-DIN3015/3-DP-W1-(DSP)-GR3
Art.-Nr. 4499032302
EAN 4056807768564
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Länge (l3) | 64 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Höhe | 7 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 9 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
