Deckenstreifen BS-V zur Verwendung in System G3.1
Deckenstreifen für Rohrabschottung SML
STRFN-ALU-INTUM-SML-KST-250MM-47CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Einsatz in 180 mm starken Deckenaussparungen
- 1 Produkt deckt alle Rohrabmesser ab
- Einzelne Zuschnitte können individuell in abhängigkeit vom Rohrdurchmesser vom Streifen abeglängt werden
Datenblätter(X)
- Flexibler, alukaschierter Deckenstreifen aus einem im Brandfall aufschäumenden Baustoff zur Verwendung in System G3.1.
- Für die Abschottung von SML-Rohren im Bereich der Deckenaussparung
- Deckenstärke ≥ 180 mm
- Deckenstreifen entsprechend des Rohrumfangs ablängen
- Ringspaltverschluss mittels Brandschutzzement
- 1. Den Brandschutzverbinder bis zum Anschlagring der Dichtung auf das rechtwinklig geschnittene Rohrende aufsetzen
- 2. Das Rohrende oder Formstück in die Verbindung bis zum Anschlag einschieben
- 3. Die Innensechskantschrauben wechselseitig mit Steckschlüssel, Handratsche oder Akkuschrauber anziehen bis beide Spannköpfe zusammenstoßen; Blockmontage. Drehmoment 10 – 20 Nm. Beim Zusammenstoßen der Spannköpfe nicht weiter anziehen.
- 4. Montage des BS Deckenstreifen: Den Deckenstreifen mit ≥ 20 mm Überstand oberhalb der Decke um Gussrohr und Verbinder legen und mit Aluklebeband befestigen. Weiterführende Dämmung oberhalb der Decke
- 5. Restspalt mit Brandschutzzement verschließen
Dicke | 4 mm |
Länge | 470 mm |
Breite | 250 mm |
Farbe | Schwarz, Aluminiumfarben |
Feuerwiderstandsklasse | EI30, EI60, EI90, EI120 |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!