Deckenplatte IBS 90 K
IBS 90 K Deckenplatte
IBS-90-K-DEPL-120X40
Art.-Nr. 0893309040
EAN 4099618308468
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewerke übergreifend geeignet für Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung
- Leichte Montage
- Kein nachträgliches Einschalen notwendig
- Brandschutzplatte verbleibt in der Öffnung
- Geringe Systemabstände von ≥ 30 mm möglich
| Anwendungsbereiche | |
| Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102 | 90 Minuten |
| In Decken Mindestdicke 150 mm | Holz, Beton, Feuerwiderstandsklasse ≤ F 90 |
| Für Kabel | aller Arten |
| Für brennbare Rohre | in Verbindung mit Würth Brandschutzmanschette RK I |
| Für nichtbrennbare Rohre | in Verbindung mit brennbarer und nicht brennbarer Isolierung, Baustoff Klasse A |
| Für Lüftungsleitungen | in Verbindung mit Abschlüssen gemäß DIN 18017-3 und DIN EN 15650 |
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im System [W1] Decken-Kombischottsystem
Zur Verarbeitung im Kombischottsystem [A], mit mindestens 30 mm Systemabstand
Die Zulassungen und Abstandsregeln der Systeme sind einzuhalten.
Länge | 1200 mm |
Breite | 400 mm |
Dicke | 12 mm |
Farbe | Hellgrau |
Produktgewicht (per Stück) | 6,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!