Deckenplatte I-Block 90 K
Deckenplatte I-Block 90 K
DEPL-(I-BLOCK-90-K)-100X55X20CM
Art.-Nr. 0893310420
EAN 4099618011603
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren sowie Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN EN 15650
- Erfüllt die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 – Beiblatt 2
- Gleichzeitig Schalungshilfe und temporärer trittsicherer Deckenverschluss während der Bauzeit
- Trittsicherheit I-Block 90 K ist im einbetonierten, ungebohrten Zustand geprüft von der staatlichen Prüf- und Überwachungsstelle Villach
- Beschädigungen, Sägeschnitte, Bohrlöcher und Schnittkanten müssen mit Ablationsbeschichtung beidseitig ausgebessert werden.
- Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Z-19.53-2669
- Trittsicherheit geprüft durch die staatliche Prüf- und Überwachungsstelle Villach Nr. 0222/19 HE/Ra
- Schallschutztechnische Prüfung DIN EN ISO 10140 Prüfzeugnis 91313 - 05
I-Block Montagereste: Entsorgung über Baumischabfallcontainer (gemischte Bau-Abbruchabfälle) nach AVV Nr. 170904
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im System [W2] Decken-Kombischottsystem I-Block 90 K
Geprüfte Blockgröße: L x B 1,0 m x 0,55 m
- I-Block 90 K auf die Größe der geplanten Deckenaussparung zuschneiden
- Beschädigungen und Schnittkanten mit Ablationsbeschichtung ausbessern
- I-Block 90 K auf der Deckenschalung fixieren (z.B. mit Bindedraht an der Armierung)
- Nach Betonverguss Schalung entfernen
Länge | 100 cm |
Breite | 55 cm |
Dicke | 20 cm |