Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckenplatte I-Block 120 K

Deckenplatte I-Block 120 K
DEPL-(I-BLOCK-120-K)-100X55X20CM

Art.-Nr. 0893310120

EAN 4065746794732

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Deckenplatte I-Block 120 K

Art.-Nr. 0893310120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren, sowie Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN EN 15650
  • Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren sowie Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN EN 15650

  • Erfüllt die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 – Beiblatt 2

  • Gleichzeitig Schalungshilfe und temporärer trittsicherer Deckenverschluss während der Bauzeit
Hinweis
  • Trittsicherheit I-Block 120 K ist im einbetonierten, ungebohrten Zustand geprüft von der staatlichen Prüf- und Überwachungsstelle Villach

  • Beschädigungen, Sägeschnitte, Bohrlöcher und Schnittkanten müssen mit Ablationsbeschichtung beidseitig ausgebessert werden.

  • Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Z-19.53-2669

  • Trittsicherheit geprüft durch die staatliche Prüf- und Überwachungsstelle Villach Nr. 0222/19 HE/Ra

  • Schallschutztechnische Prüfung DIN EN ISO 10140 Prüfzeugnis 91313 - 05
Anleitung

I-Block Montagereste: Entsorgung über Baumischabfallcontainer (gemischte Bau-Abbruchabfälle) nach AVV Nr. 170904

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung im System [W3] Decken-Kombischottsystem I-Block 120 K


Geprüfte Blockgröße: L x B 1,0 m x 0,55 m

Anleitung
  • I-Block 120 K auf die Größe der geplanten Deckenaussparung zuschneiden

  • Beschädigungen und Schnittkanten mit Ablationsbeschichtung ausbessern

  • I-Block 120 K auf der Deckenschalung fixieren (z.B. mit Bindedraht an der Armierung)

  • Nach Betonverguss Schalung entfernen

Länge

100 cm

Breite

55 cm

Dicke

20 cm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter-Set für Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBEFRAES-DEPL-3TLG

Zum Bohren von Öffnungen mit Leichtbetonfräser - optimal abgestimmt auf den Würth I‑Block 90 K und 120 K
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D53-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D56-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D60-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D66-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D86-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D93-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D100-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D120-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D126-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D140-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D152-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D165-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D176-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D182-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D200-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D220-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D240-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen