Deckenhaken mit Holzgewinde, Edelstahl A2
DEHAK-HOGWD-A2-D4,8-80X16
Art.-Nr. 5067004000
EAN 4061975686992
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 3,8 mm |
Öffnungsweite (w) | 16 mm |
Tragfähigkeit max. | 10 kg |
