Deckenhaken stark gebogen mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 stark gebogen Holzschraubengewinde
DEHAK-GBGN-STARK-HO-A2-D8,9-120X22
Art.-Nr. 5067004040
EAN 4061975687357
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 8,9 mm |
Länge (l1) | 120 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 8,9 mm |
Öffnungsweite (w) | 22 mm |
Tragfähigkeit max. | 125 kg |