Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Deckenhaken stark gebogen mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank

Edelstahl A2 stark gebogen Holzschraubengewinde
DEHAK-GBGN-STARK-HO-A2-D8,9-120X22

Art.-Nr. 5067004040
EAN 4061975687357

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

8,9 mm

Länge (l1)

120 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

45 mm

Schaftdurchmesser

8,9 mm

Öffnungsweite (w)

22 mm

Tragfähigkeit max.

125 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen