Deckenhaken stark gebogen
DEHAK-GBGN-STARK-HO-(A2K)-D8,2-100X22
Art.-Nr. 5067004020
EAN 4061975685513
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 8,2 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 8,2 mm |
Öffnungsweite (w) | 22 mm |
Tragfähigkeit max. | 100 kg |
