Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubhaken gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHRHAK-HOGWD-(A2K)-ID16-5X70MM

Art.-Nr. 023474070
EAN 4011231289795

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

70 mm

Innendurchmesser Haken (d2)

16 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (lg)

25 mm

Schaftdurchmesser

4 mm

Höhe

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

6 mm

Tragfähigkeit max.

9 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen