Deckenhaken leicht gebogen mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DEHAK-GBGN-LEICHT-HO-(A2K)-D5,2-80X12
Art.-Nr. 5067004050
EAN 4061975686749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
Öffnungsweite (w) | 12 mm |
Tragfähigkeit max. | 25 kg |